不二ラテックス
ソフトアブソーバ FA-2725FB/FA-2725FD/FWM-2725FBD/FA-2725SLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
キャップ
有
無
有
等価質量(kg)
最大450
最大5000
最大650
最大300
最大450
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14557807
品番
FWM-2725FBD-C
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
キャップ
有
等価質量(kg)
最大450
衝突速度範囲(m/sec)
0.3~2
オリフィス方式
多孔変則式
ストローク(mm)
25
最大吸収エネルギー(J)
79.3