出力仕様最大3A充電対応
※充電環境により供給される電流値は異なります。
仕様接続機種:iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、スマートフォン・タブレット、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。色ホワイト規格USB 2.0規格準拠長さ(cm)9本体質量(g)約9コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C (オス)本体サイズ(mm)約 30(W) × 7(D) × 91.5(H) mm保証期間1年間対応転送速度(Mbps)最大480