曜日別特売
HG-PA272-35 パワーアシストヒンジ LAMP(スガツネ工業) 14558595

代表画像

HG-PA272-35 パワーアシストヒンジ LAMP(スガツネ工業) 14558595
HG-PA272-35 パワーアシストヒンジ LAMP(スガツネ工業) 14558595

パワーアシストヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トルク値N・m(kgf・cm)35±10%(357±10%)
内容量1個注文コード14558595品番HG-PA272-35
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。
閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。
トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5%)。
カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています(トルクピーク角度約20°)。

質量(g)2820トルク値N・m(kgf・cm)35±10%(357±10%)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
※可動角度以上に開閉しないよう、筐体に別途ストッパーを設けてください。
※屋外や直接水のかかる環境で使用しないでください。
※筐体に十分な強度、剛性のあることをご確認のうえ、使用してください。
※内側付け仕様を使用する場合は、トルク調整ねじの位置を確認し、筐体と蓋に取り付けた状態でねじが回せるようにしてください。
※可動角度以上に開閉しないよう筐体に別途ストッパーを設けてください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする