曜日別特売
AL127C-17 垂直収納扉金物 ALT-2V-5 LAMP(スガツネ工業) 14558708

代表画像

AL127C-17 垂直収納扉金物 ALT-2V-5 LAMP(スガツネ工業) 14558708
AL127C-17 垂直収納扉金物 ALT-2V-5 LAMP(スガツネ工業) 14558708

垂直収納扉金物 ALT-2V-5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)412.8
内容量1本注文コード14558708品番AL127C-17
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

扉の垂れ調整が簡単な、インセット仕様の開き戸収納金物のパーツです。
開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。
扉の垂れを簡単に調整できます。施工時に持ち上げるだけで、5段階の角度で仮保持します。
扉がゆっくりと静かに閉まります。

寸法A(mm)412.8サイズ(inch)17寸法D(mm)-寸法B(mm)396.9寸法C(mm)295.3移動距離(mm)294.8RoHS指令(10物質対応)対応スライド長さ(mm)436.8
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする