曜日別特売
AL127C-21 垂直収納扉金物 ALT-2V-5 LAMP(スガツネ工業) 14558717

代表画像

AL127C-21 垂直収納扉金物 ALT-2V-5 LAMP(スガツネ工業) 14558717
AL127C-21 垂直収納扉金物 ALT-2V-5 LAMP(スガツネ工業) 14558717

垂直収納扉金物 ALT-2V-5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法A(mm)514.4
内容量1本注文コード14558717品番AL127C-21
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

扉の垂れ調整が簡単な、インセット仕様の開き戸収納金物のパーツです。
開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。
扉の垂れを簡単に調整できます。施工時に持ち上げるだけで、5段階の角度で仮保持します。
扉がゆっくりと静かに閉まります。

寸法A(mm)514.4サイズ(inch)21寸法D(mm)257.2寸法B(mm)498.5寸法C(mm)396.9移動距離(mm)396.4RoHS指令(10物質対応)対応スライド長さ(mm)538.4
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする