曜日別特売
A3119091 Soundcore Mini 3 Soundcore 14558857

A3119091 Soundcore Mini 3 Soundcore 14558857
A3119091 Soundcore Mini 3 Soundcore 14558857
A3119091 Soundcore Mini 3 Soundcore 14558857
A3119091 Soundcore Mini 3 Soundcore 14558857
A3119091 Soundcore Mini 3 Soundcore 14558857
A3119091 Soundcore Mini 3 Soundcore 14558857
A3119091 Soundcore Mini 3 Soundcore 14558857

Soundcore Mini 3

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個レッド注文コード14558857品番A3119091
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,990
販売価格(税別)
4,536

コンパクトボディで迫力のサウンド:マグカップほどの小さいサイズながら、Soundcore独自のBassUpテクノロジーにより、低音をより力強く、より鮮明に響かせます。
アプリでイコライザーをカスタマイズ:Soundcore Mini 2では非対応だったSoundcoreアプリに対応。アプリを使って利用シーンやお好みに合わせてイコライザーをカスタマイズすることができます。
イコライザーはデフォルトモード、ボイスモード、トレブルブーストモードまたはバランスモードから選択できます。
驚きの連続再生時間:1回の充電で最大15時間の音楽再生が可能です。(※音量と再生する内容によって多少異なります。)
IPX7の防水規格:IPX7対応により、キャンプなどのアウトドアや浴室内、キッチンなどでも水濡れを心配することなく安心して音楽を楽しむことができます。
USB-Cポート採用:スマートフォンやノートPCなどで広く採用されているUSB-Cポートを採用。端子の形状が対称なため、向きを気にせず簡単に充電できます。
安定した接続を実現:Bluetooth 5を採用し、より安定した接続を可能にします。

付属品USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアルレッド質量(g)約230出力オーディオ:6W入力5V = 1A保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)防塵防水性能IPX7サイズ(mm)約72×72×84通信規格Bluetooth 5Bluetoothver5.0
注意
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする