曜日別特売
44704 Gうすめ液Z 1kg コニシ 14559365

Gうすめ液Z 1kg

(16件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1kg×12本)
内容量1箱(1kg×12本)注文コード14559365品番44704
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

トルエン、キシレンを使用していません。

用途合成ゴム系溶剤形接着剤の粘度調整に。接着剤を塗布した後の器具の洗浄に。接着剤のはみ出し部分のふき取りに。成分混合溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途: 床糊のふき取り
株式会社 梁'sFLOOR建設業・工事業

今までペイントうすめ液を使用していましたがよく取れてこちらに変更しました。
移し替えの部品も一緒に紹介してほしい。じょうごでもこぼれてしまうので残念。

対象商品 : 89589997
2024-05-16
用途: ボンドの薄めには最適でした。
リハタウン・九州株式会社サービス業

速乾性ボンドの薄めには最適でした。物にもよりますが、貼り付け直しのために、少し吹きかけたら、はがすこともでき大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 89589997
2023-11-18
用途: 趣味のことに使用

ゴム糊を業務用の大きな缶から300ml缶に取り分け使っているが、使い切るまでに固くなってくる。最初の状態に薄めるには想像以上の量のうすめ液を使うので1kgで良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 89589997
2021-12-10
用途: セメダインの薄め用

セメダインの薄め液はこれ一択です
薄めた後の接着にも問題なく良い商品です

対象商品 : 89589997
2020-07-20
用途: 接着剤を剥ぐ作業に使用

ちょうどよい量で質も申し分ない。
値段が多少高いので、少し安ければ助かる。

対象商品 : 89589997
2019-12-10
用途: ボンド使用後の掃除

溶解力が良いので刷毛などの掃除が楽です もっと2L位のが欲しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 89589997
2020-08-22
用途: シルクスクリーンのメッシュの紗貼り
俺ロックサービス業

いつも使用しているのですが、奈良県のホームセンターに置いていない商品なので助かりました!

対象商品 : 89589997
2017-09-18
用途: 防水シート貼り付けメンテ
不動産業

本品でボンドG17Zをうすめて屋上のゴムシート防水の浮いてしまった箇所を補修した。作業がスムーズに出来よかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする