A16261V1 Anker 521 Power Bank (PowerCore Fusion, 45W) Anker(アンカー) 14563547

A16261V1 Anker 521 Power Bank (PowerCore Fusion, 45W) Anker(アンカー) 14563547
A16261V1 Anker 521 Power Bank (PowerCore Fusion, 45W) Anker(アンカー) 14563547
A16261V1 Anker 521 Power Bank (PowerCore Fusion, 45W) Anker(アンカー) 14563547
A16261V1 Anker 521 Power Bank (PowerCore Fusion, 45W) Anker(アンカー) 14563547
A16261V1 Anker 521 Power Bank (PowerCore Fusion, 45W) Anker(アンカー) 14563547
A16261V1 Anker 521 Power Bank (PowerCore Fusion, 45W) Anker(アンカー) 14563547

Anker 521 Power Bank (PowerCore Fusion, 45W)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード14563547品番A16261V1
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,990
販売価格(税別)
8,173

1台2役のハイブリッド設計:USB急速充電器とモバイルバッテリーの利便性を組み合わせたAnker PowerCore Fusionシリーズ。家の中でも外出先でも便利にご利用いただけます。
iPhone 14シリーズにも急速充電:充電器としては最大45W、モバイルバッテリーとしても最大20W出力でiPhone 14シリーズへ急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、約3倍速く充電できます (※iPhone 14を0%から30分充電した場合との比較。Anker調べ) 。
2台同時充電:2つのUSB-Cポートを搭載し、充電器として合計最大45W出力でiPhoneとMacBook Airを2台同時に充電できます。
超コンパクトなのにパワフル:従来モデルより約20%の小型化を実現。充電器として使用時は最大出力45Wで、MacBook Airにも充電可能。小型かつ、パワフルな出力を実現しました。
充電忘れのないモバイルバッテリー:コンセントに挿すだけで本体への充電が可能。スマホなどに充電器として使用しつつモバイルバッテリーにも充電されるため、充電忘れの心配がありません。

出力
【急速充電器として利用時】USB-C1 / 2:5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 2.25A (最大45W)
【モバイルバッテリーとして利用時】USB-C1 / 2:5V = 3A / 9V = 2.22A (最大20W / 1ポート利用時、最大18W / 2ポート利用時)
セット内容Anker 521 Power Bank (PowerCore Fusion, 45W) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約 71 × 60 × 31パープル質量(g)約200入力AC:100-240V ~ 1.5A 50-60Hz、USB-C1 / 2:5V = 2.1A (最大10.5W)保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)バッテリー容量(mAh)5000
注意
※本製品の動作温度は約0℃~35℃です。
※電熱ベスト、空調服などの電源として使用しないでください。
※ポケットに入れたままでの使用など、直接肌や衣類に触れた状態で使用しないでください。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする