A1637112 Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In ライトニングケーブル) Anker(アンカー) 14563599

A1637112 Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In ライトニングケーブル) Anker(アンカー) 14563599
A1637112 Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In ライトニングケーブル) Anker(アンカー) 14563599
A1637112 Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In ライトニングケーブル) Anker(アンカー) 14563599
A1637112 Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In ライトニングケーブル) Anker(アンカー) 14563599
A1637112 Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In ライトニングケーブル) Anker(アンカー) 14563599
A1637112 Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In ライトニングケーブル) Anker(アンカー) 14563599

Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In ライトニングケーブル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード14563599品番A1637112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1台3役のハイブリッド設計:モバイルバッテリー、USB急速充電器、ライトニングケーブルが1つにまとまりました。他に充電器やライトニングケーブルを持ち運ぶ必要がありません。
最大30W出力:モバイルバッテリーとしても急速充電器としても最大30W出力で、iPhone 14シリーズやMacBook Airにも充電が可能です。
コンパクトサイズかつ安心の大容量:コンパクトサイズながら10000mAhの大容量で、iPhone 14を約2回、Galaxy S24を約1.8回充電することができます。
充電忘れのないモバイルバッテリー:コンセントに挿すだけで本体への充電が可能。スマホなどに充電器として使用しつつモバイルバッテリーにも充電されるため、充電忘れの心配がありません。※お使いのデバイスへの充電が優先され、充電が完了次第バッテリー本体への充電が開始します。

出力
【急速充電器として使用時】USB-C:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W)
ライトニング内蔵ケーブル:5V=3A / 9V=3A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W)、合計出力:5V = 3.6A (最大18W)
【モバイルバッテリーとして使用時】USB-C:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (最大30W)
ライトニング内蔵ケーブル:5V=3A / 9V=3A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (最大30W)、合計出力:5V = 3A (最大15W)
セット内容Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In ライトニングケーブル)、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約108×51×31ブラック質量(g)約250入力AC:100V-240V ~ 50-60Hz / 1.5A、USB-C:5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)ケーブル長(mm)約250バッテリー容量(mAh)10000
注意
※iPhone 15などのUSB-C対応機器を充電するには、別売りのUSB-C&USB-Cケーブルをご利用ください。
※22.5W出力はHuawei機器のみ対応です。
※電熱ベスト、空調服などの電源として使用しないでください。
※ポケットに入れたままでの使用など、直接肌や衣類に触れた状態で使用しないでください。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする