1台3役のハイブリッド設計:モバイルバッテリー、USB急速充電器、ライトニングケーブルが1つにまとまりました。他に充電器やライトニングケーブルを持ち運ぶ必要がありません。
最大30W出力:モバイルバッテリーとしても急速充電器としても最大30W出力で、iPhone 14シリーズやMacBook Airにも充電が可能です。
コンパクトサイズかつ安心の大容量:コンパクトサイズながら10000mAhの大容量で、iPhone 14を約2回、Galaxy S24を約1.8回充電することができます。
充電忘れのないモバイルバッテリー:コンセントに挿すだけで本体への充電が可能。スマホなどに充電器として使用しつつモバイルバッテリーにも充電されるため、充電忘れの心配がありません。※お使いのデバイスへの充電が優先され、充電が完了次第バッテリー本体への充電が開始します。