曜日別特売
A1641031 Anker 633 Magnetic Battery (MagGo) Anker(アンカー) 14563651

A1641031 Anker 633 Magnetic Battery (MagGo) Anker(アンカー) 14563651
A1641031 Anker 633 Magnetic Battery (MagGo) Anker(アンカー) 14563651
A1641031 Anker 633 Magnetic Battery (MagGo) Anker(アンカー) 14563651
A1641031 Anker 633 Magnetic Battery (MagGo) Anker(アンカー) 14563651
A1641031 Anker 633 Magnetic Battery (MagGo) Anker(アンカー) 14563651
A1641031 Anker 633 Magnetic Battery (MagGo) Anker(アンカー) 14563651
A1641031 Anker 633 Magnetic Battery (MagGo) Anker(アンカー) 14563651

Anker 633 Magnetic Battery (MagGo)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード14563651品番A1641031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,991
販売価格(税別)
6,355

家でも外出先でも:家の中ではスタンドを利用してマグネット式ワイヤレス充電器として、外出先ではスタンドを折りたたみマグネット式ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーとして2通りでの利用が可能。ご自宅でも外出先でもマグネット式ワイヤレス充電を利用できます。
パススルーワイヤレス充電:USB Power Delivery対応のUSB-Cポートを搭載。本製品を充電しながらマグネット式ワイヤレス充電が可能です。
コンパクトながらパワフル:マグネット式ワイヤレス充電に対応した10000mAhの大容量モバイルバッテリー。従来モデルと比較して、わずか5mmほどの違いで容量が2倍になりました。コンパクトな設計ながらお使いのMagSafe対応iPhoneシリーズへ約2回充電が可能です。
高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止など、Anker独自の多重保護システムにより長く安全にお使いいただけます。

出力
【単ポート利用時】USB-C:5V = 3A / 9V=2.22A (最大 20W)、USB-A:5V = 3A / 9V = 2A (最大18W)、ワイヤレス:最大 7.5W
【複数ポート利用時】USB-C+USB-A:5V = 3A (最大15W)、ワイヤレス+USB-C : 5W (ワイヤレス) / 5V = 1A (USB-C)
ワイヤレス+USB-A:5W (ワイヤレス) / 5V = 1.5A (USB-A)、ワイヤレス+USB-C+USB-A:5W (ワイヤレス) / 5V = 0.9A (USB-C) / 5V = 0.5A (USB-A)
セット内容Anker 633 Magnetic Battery (MagGo)、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約107 × 66 × 18ブルー質量(g)約218入力USB-C:5V = 3A / 9V = 2.22A (最大18W)保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)バッテリー容量(mAh)10000
注意
※MagSafe非対応のケースには対応していません。MagSafe対応のケースをご使用の場合でも、ケースと本製品の間にポップソケットやクレジットカードなど他の物質を挟む状態でご使用はできかねます。
※MagSafe対応の革製ケースを装着したまま使用するとケースにマグネット部分の丸い跡が付くことがありますので、ご注意ください。
※本製品は最大7.5Wのマグネット式ワイヤレス充電に対応しています。MagSafe規格の15Wではありません。
※充電中は熱を帯びることがありますが、通常の仕様です。
※パススルー充電はUSB-Cポートからの入力、かつワイヤレス出力時のみ可能です。お使いの機器へUSB-Aポートからの同時充電はできません。
※モバイルバッテリー本体には5000mAh 7.7Vdc / 38.5Whで印字されていますが、本製品のセル容量は 10000mAh (2 x 5000mAh) です。
※電熱ベスト、空調服などの電源として使用しないでください。
※ポケットに入れたままでの使用など、直接肌や衣類に触れた状態で使用しないでください。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする