スマートフォン充電に最適:最大20W出力で、iPhoneを含むスマートフォンへの充電に最適です。
2台同時充電が可能:USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、 幅広い機器を2台同時に充電できます。
コンパクトデザイン:ポケットに収まるコンパクトサイズなので、旅行や出張での持ち運びにも便利です。
USB-C&USB-Cケーブル付属:USB-C&USB-Cケーブル (1.5m) 付属のため、すぐにお使いのiPadやUSB-C機器へ充電可能です。
高い安全性:安全性を重視した様々な機能を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。