テスコム
カール ヘアアイロン コテ ロングバレル シルクコーティング マイナスイオン 4段階温度調節 140~200℃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14565401
品番
TM762A-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ツヤ際立つ、うるおい髪に。シルクコーティング(TM)で髪のうるおいを守り、ヘアカラーをキープするカールアイロンです。スタイリングによるダメージを低減し、毛先まで美しい仕上がりに導きます。
用途
髪すべりがなめらかなシルクコーティング™プレートを搭載。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪のうるおいを守り、ヘアカラーの退色を低減します 。温度は140℃/160℃/180℃/200℃の4段階で調節可能 。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます 。ボディの6カ所から、約100万個/cm³以上のマイナスイオンを放出 。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります 。長さ136mmのロングバレルで、忙しい朝も時短でスタイリングが可能です 。電源を入れてから約70秒(※最高温度設定時100℃到達時間)で使用可能な温度に到達 。時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます 。温度調節は+と-のボタンで操作し、設定した温度は見やすいLED表示で確認できます 。ダイヤルを回すとクリップのはさみ圧が調節できる、アジャスタブルロックリング機能を搭載 。髪を挟む強さを髪質や希望のスタイリングに合わせて調節できます 。背面にはスタンド付きで、熱い状態で机や床に置くときも、置いた場所を傷めず安心です 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載 。使う度に温度設定を行うわずらわしさがありません 。設定後約5秒で温度ロックがかかるため、使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません 。自動電源OFF機能を搭載し、最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます 。スリムで持ちやすい形状で、使い勝手が良く美しいボディに 。パールホワイトを基調としたカラーリングが上質な雰囲気を演出しています 。電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくく使いやすいです 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単です 。ラク抜きプラグ搭載で、力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます 。AC100-240Vの地域で使用でき、海外旅行の際にも使えて便利です(※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください) 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です(※2024年3-6月株式会社セイファート調べ) 。
付属品
クイックコードバンド
材質
PET、アルミニウム
色
ホワイト
質量(g)
約370(電源コード含む)
径(Φmm)
【アイロン】26
消費電力(W)
59~61
スイッチ
電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」、アジャスタブルクリップダイヤル
電源
AC100~240(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約350×42×72
イオン
マイナスイオン
機能
【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【開閉ロック】×、【ラク抜きプラグ】○
温度調節範囲(℃)
140~200(4段階20刻み)
コーティング
シルクコーティング(TM)
保証期間
1年間
使用地区
【海外使用】○
電源タイプ
AC式
立ち上がり時間(s)
約90(最高温度設定時100℃到達時間)