商品レビューを投稿する内容量1台注文コード14565471品番CV36DMA XPZ
参考基準価格(税別)¥73,800販売価格(税込)¥61,578販売価格(税別)
高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。
スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。
ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。
軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)
握りやすい周長 133mm
2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。
振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。
低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!