曜日別特売
833.89.140 モジュラーケーブル黒 モジュラースイッチ用スナップイン 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モジュラーケーブル黒 モジュラースイッチ用スナップイン 【ハーフェレLEDライト Loox5】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード14565735品番833.89.140
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ハーフェレ製専用スイッチと電源装置を接続するケーブルです

用途
間接照明、ワーキングライト
モジュラースイッチ用
仕様バージョン:スナップインコネクター付き材質プラスチック長さ(m)500出力プラグ1個,Looxスイッチ下穴径(Φmm)プラグ:12梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個入力ポートプラグ1個、Loox間隔有りモジュラースイッチ
注意
※スイッチの最大ケーブル長さは6mです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする