※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個出力電流(A)3.75注文コード14566101品番833.70.346
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)
ハーフェレ製LOOX5専用電源装置です。
Loox5電源装置から装置までの最大ケーブル長さは10mです。
大きな負荷(LEDテープライトの長さ)な場合、ケーブル長さが長いとケーブル内の電圧損失が発生する可能性があります。これはライトの減光が目に見えます。ライトに記載されている照度は電源装置の定格出力電圧に基づくものです。