833.75.172 ダウンライトLED3090 24V 1.2W CRI90アルミニウム 2m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

833.75.172 ダウンライトLED3090 24V 1.2W CRI90アルミニウム 2m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566286
833.75.172 ダウンライトLED3090 24V 1.2W CRI90アルミニウム 2m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566286
833.75.172 ダウンライトLED3090 24V 1.2W CRI90アルミニウム 2m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566286

ダウンライトLED3090 24V 1.2W CRI90アルミニウム 2m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格光束(Lm)80注文コード14566286品番833.75.172
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

家具に埋め込む小型タイプのダウンライトです
高品質SamsungLEDを搭載
狭角ビームによる演出効果
ミニ目隠しヒンジ下穴Φ26mmに適しています

用途
ダウンライト
キッチンリ,ビングルーム家具,ディスプレイキャビネット
仕様●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モノクローム取付下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。定格電圧(V)24下穴径(Φmm)26定格消費電力(W)1.2保護等級IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト)材質(ハウジング)アルミニウム色温度4000K(昼白色)寿命L80/B10>50000h,L70/B50>80000h防塵・防滴IP44梱包内容ライトモジュール1個、ケーブル付きケーブル長(mm)2,000色(本体)シルバーLED使用数(個)1演色指数(Ra)>90、(R9)>60定格光束(Lm)80モデルLED3090調光の可否はい
注意
※埋め込み用カバー、電源装置、必要に応じたその他アクセサリーを別途注文してください
※ハウジングを別途ご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする