※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
LED3090埋め込み用カバー 角型/プラ/ 黒/32.5×32.5 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14566320
品番
833.89.232
参考基準価格(税別)
¥591
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途
ダウンライト
材質
プラスチック
形状
角型
色
黒
取付
下穴およびクランプ固定用
寸法(Φ×高さH)(mm)
32.5×1.7