※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
スイッチ ドアセンサースイッチ40×40mm モジュラー 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
14566609
品番
833.89.182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,670
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
HAFELE製LED専用面付ドアセンサースイッチです
用途
間接照明、ワーキングライト
仕様
●スイッチング機能:ソフトオン/オフ,扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯●センサー範囲:0-100mm●バージョン:スナップインコネクター付ケーブルに対応
材質
プラスチック
長さ(mm)
40
寸法(mm)
40×40×8.5
色
黒
取付
接着固定,ネジ止め用
消費電力(W)
0.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
40×40×8.5
保護等級
IP20
梱包内容
取付け部品付きスイッチ1個
メモリー機能
いいえ
注意
※別途モジュラースイッチ用スナップイン付きケーブル(品番833.89.142)をご購入ください