833.89.183 スイッチ ドアセンサースイッチ40×40mm モジュラー 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

833.89.183 スイッチ ドアセンサースイッチ40×40mm モジュラー 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566618
833.89.183 スイッチ ドアセンサースイッチ40×40mm モジュラー 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566618
833.89.183 スイッチ ドアセンサースイッチ40×40mm モジュラー 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566618

スイッチ ドアセンサースイッチ40×40mm モジュラー 【ハーフェレLEDライト Loox5】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード14566618品番833.89.183
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,140

HAFELE製LED専用面付ドアセンサースイッチです

用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング機能:ソフトオン/オフ,扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯●センサー範囲:0-100mm●バージョン:スナップインコネクター付ケーブルに対応材質プラスチック長さ(mm)40寸法(mm)40×40×8.5取付接着固定,ネジ止め用消費電力(W)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×40×8.5保護等級IP20梱包内容取付け部品付きスイッチ1個メモリー機能いいえ
注意
※別途モジュラースイッチ用スナップイン付きケーブル(品番833.89.142)をご購入ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする