曜日別特売
833.75.765 連結ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566880

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

833.75.765 連結ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566880
833.75.765 連結ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566880
833.75.765 連結ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14566880

連結ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード14566880品番833.75.765
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

LED3103/LED3104/LED3107用連結ケーブル(テープライトとテープライトを連結します)

用途
間接照明
LEDテープライト2本の接続用
仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18材質プラスチック長さ(m)50電圧(V)24出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム下穴径(Φmm)クリップ:12クリップ幅(mm)10梱包内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個通電容量5A入力ポートクリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする