※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
電源ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
14566916
品番
833.75.763
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
用途
間接照明
COBテープライト,8mm用
仕様
●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18
材質
プラスチック
長さ(m)
0.5
電圧(V)
24
出力
クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
定格電圧(V)
24
下穴径(Φmm)
クリップ:12、プラグ:8
クリップ幅(mm)
10
梱包内容
電源ケーブルプラグ/クリップ1個
通電容量
5A
入力ポート
プラグ1個,Loox52極24V