※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
モジュラーケーブル24V/AWG18 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
14566950
品番
833.95.835
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
HAFELE製のダウンライトや読書灯とLOOX5電源装置を接続するための電源ケーブルです。
用途
間接照明、ワーキングライト
Loox52芯ライト(単色またはマルチホワイト2線技術)、充電スタンド、オーディオシステムおよび分岐器用
仕様
●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術
材質
プラスチック
長さ(m)
2
電圧(V)
24
出力
プラグ1個、間隔2芯24 V付きLoox5モジュラー
定格電圧(V)
24
下穴径(Φmm)
プラグ:8
梱包内容
電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個
入力ポート
プラグ1個,Loox52極24V