藤井高圧
鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 異径ニップル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
T
PT1/2
注文コード
14567756
品番
RNI-15A×10A-S80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
T
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
T
PT1/2
d
9
W
24
L
40・17
L1
14
t
9
d1
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法T1
PT3/8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材