コヅチ
テープフッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14571841
品番
TF-1L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
カラビナ付で取り外しが簡単です。
カラビナ付で取り外しが簡単です。
用途
ビニールテープなどの持ち運び。
材質
テープフッカー:鉄、カラビナ:アルミニウム
色
シルバー
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(約)335×55×10