付属品ハンガーパイプ、鏡、網棚×2、(一扉あたり)フック、ネクタイ掛け、傘立て、滴受け、ネームプレートオプションシューズトレー:1-302-5621種別NS-2-S型ダイヤル錠 TW色材質スチール製、粉体塗装質量(kg)31人数2人用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)463×515×1790許容積載荷重(kg)網棚:20、ハンガーパイプ:10、フック:5色(本体)Tホワイト鍵ダイヤル錠グリーン購入法適合適合金具壁固定タイプ:5-860-0510、前後連結タイプ中間用:5-860-0520、左右連結タイプ:5-860-0500、前後連結タイプエンド用:5-860-0530