曜日別特売
シティーハンター#300 セーフティースニーカー(ローカット) 福山ゴム工業 14574510

シティーハンター#300 セーフティースニーカー(ローカット) 福山ゴム工業 14574510
シティーハンター#300 セーフティースニーカー(ローカット) 福山ゴム工業 14574510

セーフティースニーカー(ローカット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
ブラック
内容量1足注文コード14574510品番シティーハンター#300
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ヤモリの足裏構造を参考に独自開発したソールで360度のグリップ性を確保。鉄製先芯・耐油・反射材付き・インソール付き・耐滑性・JSAA A種規格クリア。

ブラックサイズ(cm)26.5ウィズ3E材質(甲)PU+メッシュ+TPU材質(底部)EVA+ラバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする