オクムラ
クレンゼ 抗ウイルス バブーシュスリッパ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ネイビー
アイボリー
ネイビー
チャコール
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
14575106
品番
AAAA1911NV
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
【CLEANSEシリーズ】クレンゼ抗ウイルスバブーシュタイプスリッパ
用途
【お手入れ方法】手洗いで優しく洗って頂きその後陰干しにてよく乾燥させてください。
材質
表/綿 底/ポリエステル
色
ネイビー
サイズ
L
長さ(cm)
甲:約14.5
適合サイズ(cm)
約25-26.5