曜日別特売
NEAA24901NV ecruエクリュ絨毯パイルスリッパ オクムラ 14575280

NEAA24901NV ecruエクリュ絨毯パイルスリッパ オクムラ 14575280
NEAA24901NV ecruエクリュ絨毯パイルスリッパ オクムラ 14575280
NEAA24901NV ecruエクリュ絨毯パイルスリッパ オクムラ 14575280
NEAA24901NV ecruエクリュ絨毯パイルスリッパ オクムラ 14575280
NEAA24901NV ecruエクリュ絨毯パイルスリッパ オクムラ 14575280
NEAA24901NV ecruエクリュ絨毯パイルスリッパ オクムラ 14575280
NEAA24901NV ecruエクリュ絨毯パイルスリッパ オクムラ 14575280
NEAA24901NV ecruエクリュ絨毯パイルスリッパ オクムラ 14575280

ecruエクリュ絨毯パイルスリッパ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズL
内容量1足注文コード14575280品番NEAA24901NV
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ポンプ構造の通気性のあるスリッパを作りました。 足裏部分には弾力あるパイル生地を使用しています。 素足で履いて気持ちいい肌触り♪ 底には滑りにくい加工のEVA樹脂を使用。
MサイズLサイズと2サイズ展開なので、ご自宅用は勿論サロンやお店でも使いやすいですね。

用途
【お手入れ方法】
手洗いもしくは洗濯ネットに入れて洗濯機で洗って頂き、その後陰干しにてよく乾燥させてください。
材質表/綿・レーヨン・麻 中板/ポリプロピレン 底/EVA樹脂ネイビーサイズL適合サイズ(cm)約26~28外寸(cm)約29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする