BAAA9002NV 大きいサイズ俺のスリッパ31cmまでデニムスタンダード オクムラ 14575928

BAAA9002NV 大きいサイズ俺のスリッパ31cmまでデニムスタンダード オクムラ 14575928
BAAA9002NV 大きいサイズ俺のスリッパ31cmまでデニムスタンダード オクムラ 14575928
BAAA9002NV 大きいサイズ俺のスリッパ31cmまでデニムスタンダード オクムラ 14575928
BAAA9002NV 大きいサイズ俺のスリッパ31cmまでデニムスタンダード オクムラ 14575928
BAAA9002NV 大きいサイズ俺のスリッパ31cmまでデニムスタンダード オクムラ 14575928
BAAA9002NV 大きいサイズ俺のスリッパ31cmまでデニムスタンダード オクムラ 14575928
BAAA9002NV 大きいサイズ俺のスリッパ31cmまでデニムスタンダード オクムラ 14575928

大きいサイズ俺のスリッパ31cmまでデニムスタンダード

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1足注文コード14575928品番BAAA9002NV
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

他には無い大きさの大きめサイズスリッパ底サイズが約32cmのビックサイズ!
Lサイズでは窮屈な方も、更に大きめ2サイズ!
大きいサイズで今まで困っていた方から高評価の大きいサイズのデニムスリッパです。

用途
【お手入れ方法】
手洗いで優しく洗ってください。その後陰干しにてよく乾燥させてください。※色落ちしますので他の洗濯物と一緒に洗わないでください。
材質表/ポリエステル・綿 中敷/ポリエステル・麻 サイド/ポリウレタン 底/ポリエステルスエードネイビーサイズLLサイズ(cm)約28.5~29.5長さ(cm)甲:約13寸法(cm)足入れ口:23.5靴タイプスリッパ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途: 外国人のお客様向けに
製造業

外国人のお客様用に購入させていただきました。
このサイズでも小さい方もいらっしゃいますが、日本人向けのLサイズでは足がはみ出てしまう方が多いので、購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする