曜日別特売
RFS50A-15 極超低ノイズスイッチング電源 ダイトロン 14577520

 

RFS50A-15 極超低ノイズスイッチング電源 ダイトロン 14577520
RFS50A-15 極超低ノイズスイッチング電源 ダイトロン 14577520
RFS50A-15 極超低ノイズスイッチング電源 ダイトロン 14577520
RFS50A-15 極超低ノイズスイッチング電源 ダイトロン 14577520
RFS50A-15 極超低ノイズスイッチング電源 ダイトロン 14577520
RFS50A-15 極超低ノイズスイッチング電源 ダイトロン 14577520

極超低ノイズスイッチング電源

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
定格出力電圧(V)DC15
定格出力電流(A)3.4
内容量1個注文コード14577520品番RFS50A-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

極超低リップルノイズ
コモンモードノイズ大幅低減
低雑音端子電圧・低雑音電界強度
低漏洩電流(0.15mA/264Vac時)
安全規格:62368-1
1次-2次 絶縁耐圧 4kVac(1min)

寸法(mm)82×42×178.5(端子台含まず)質量(g)500端子形状ネジ端子定格出力電流(A)3.4入力電圧(V)AC100-240冷却方式自然空冷定格出力電力(W)50動作周囲温度(℃)-10 ~+60 (出力電力ディレーティングあり)定格出力電圧(V)DC15静的負荷変動(mV)120RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ1mV typ湿度(%)30~90(結露なきこと)
注意
※本製品は、一般電子機器に使用されることを意図しております。特別に高い品質・信頼性が要求され本製品の故障・誤動作が生命・身体・財産を侵害される恐れのある機器にご使用になる場合は、購入者の責任において、機器の安全設計を行う事をお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする