曜日別特売
1800-2592 Hi Output RR フルエキゾースト PCX ステンレス マフラー 1800-2592 Vance&Hines 14577730

1800-2592 Hi Output RR フルエキゾースト PCX ステンレス マフラー 1800-2592 Vance&Hines 14577730
1800-2592 Hi Output RR フルエキゾースト PCX ステンレス マフラー 1800-2592 Vance&Hines 14577730
1800-2592 Hi Output RR フルエキゾースト PCX ステンレス マフラー 1800-2592 Vance&Hines 14577730

Hi Output RR フルエキゾースト PCX ステンレス マフラー 1800-2592

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14577730品番1800-2592
参考基準価格(税別)¥245,500販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1800-2592
バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。バガーレースで活躍するエキゾーストシステムからインスパイアされた2-1ショートデザイン。TIG溶接された3段ヘッダーと4インチ径ハイアウトプットメガホンサイレンサーはハイグレードステンレス304を使用。集合個所の形状も、リーンクリアランスが考慮された本格的レース仕様のフルエキゾーストマフラーです。ステンレスフィニッシュとマットブラックの2種類設定あり。サドルバッグが拡張されている車両には推奨しません。Tri Glide/Freewheelerには適合不可。
販売備考:PCXキャタライザー仕様。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要です。オプションバッフル設定無し。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):ステンレスポリッシュ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定なし

付属品マフラー取付用ハードウェアオプション設定なし材質ステンレスシルバータイプフルエキゾースト表面仕上げステンレスポリッシュ
注意
※一般公道使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする