曜日別特売
1800-2591 BigRadius 2-2 PCX ビッグラディウス ブラック マフラー 1800-2591 Vance&Hines 14578055

1800-2591 BigRadius 2-2 PCX ビッグラディウス ブラック マフラー 1800-2591 Vance&Hines 14578055
1800-2591 BigRadius 2-2 PCX ビッグラディウス ブラック マフラー 1800-2591 Vance&Hines 14578055

BigRadius 2-2 PCX ビッグラディウス ブラック マフラー 1800-2591

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14578055品番1800-2591
参考基準価格(税別)¥192,900販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1800-2591
バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。大きなカーブを描くアグレッシブなデザインが、車両のイメージを大きく変えます。その芸術品のような美しいデザインだけでなくパフォーマンスアップ、エキゾーストサウンドもしっかりとバンス&ハインズクオリティーで仕上げられています。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く美しい外観を保ちます。
販売備考:旧品番46067のキャタライザー仕様。スポーツスターS、ナイトスターには適合不可。タンデムステップ同時装着可。オプションバッフル設定無し。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 14-22
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定なし

付属品マフラー取付用ハードウェアオプション設定なし材質スチールブラックタイプフルエキゾースト表面仕上げマットブラック塗装
注意
※一般公道使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする