1800-2582 BigShots Staggered PCX ビッグショットスタッガード ブラック マフラー 1800-2582 Vance&Hines 14578211

1800-2582 BigShots Staggered PCX ビッグショットスタッガード ブラック マフラー 1800-2582 Vance&Hines 14578211
1800-2582 BigShots Staggered PCX ビッグショットスタッガード ブラック マフラー 1800-2582 Vance&Hines 14578211

BigShots Staggered PCX ビッグショットスタッガード ブラック マフラー 1800-2582

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14578211品番1800-2582
参考基準価格(税別)¥201,700販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1800-2582
バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。見た目はベーシックな2-2エキゾーストデザインとしながらも、双方のパイプを連結するパワーチャンバー構造で2-1のようなパフォーマンスを実現。マフラー焼けのないフルカバーヒートシールド仕様のエキゾーストパイプにアルミ削りだしエンドキャップを装着し高級感をプラス。注意!適合:FXBR(S)/FLFB(S)/FXDRSには取付不可。FLSB/FLHC(S)/Low Rider STへの装着の際は、別途21946が必要です。
販売備考:旧品番47941のキャタライザー仕様。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要です。オプションバッフル設定無し。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:品番:21946

付属品マフラー取付用ハードウェアオプション品番:21946材質スチールブラックタイプフルエキゾースト表面仕上げマットブラック塗装
注意
※一般公道使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする