1801-0898 Eliminator400 エリミネーター スリップオン クローム マフラー 1801-0898 Vance&Hines 14578229

1801-0898 Eliminator400 エリミネーター スリップオン クローム マフラー 1801-0898 Vance&Hines 14578229
1801-0898 Eliminator400 エリミネーター スリップオン クローム マフラー 1801-0898 Vance&Hines 14578229
1801-0898 Eliminator400 エリミネーター スリップオン クローム マフラー 1801-0898 Vance&Hines 14578229

Eliminator400 エリミネーター スリップオン クローム マフラー 1801-0898

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14578229品番1801-0898
参考基準価格(税別)¥96,500販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1801-0898
バガースタイルにマッチする4インチラウンド形状。サドルバッグエクステンション装着車両へも取付が可能です。スリムな形状ながらまろやかで深みのあるサウンドを実現、エンドキャップはアルミ削りだしとして高級感を高めています。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しいクロームメッキを保ちます。
販売備考:4インチラウンド(真円)形状 オプションクワイエットバッフル:23703
適合情報:
ハーレー[HARLEY] トライクファミリー 09-20
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 95-16
タイプ:スリップオン
色[カラー]:クローム
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
集合方式:スリップオン
ドラッグスペシャリティー品番:1801-0898
クワイエットバッフル品番:23703
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:品番:23703

付属品マフラー取付用ハードウェア仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:23703●ドラッグスペシャリティー品番:1801-0898●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●集合方式:スリップオン適合ツーリングファミリー(95-16)材質スチールクロームタイプスリップオン音量規制対応外db表面仕上げクロームメッキ
注意
※一般公道使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする