EA764BB-127【ワケあり】 LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ 14579550

EA764BB-127【ワケあり】 LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ 14579550
EA764BB-127【ワケあり】 LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ 14579550
EA764BB-127【ワケあり】 LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ 14579550
EA764BB-127【ワケあり】 LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ 14579550
EA764BB-127【ワケあり】 LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ 14579550
EA764BB-127【ワケあり】 LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ 14579550

LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本注文コード14579550品番EA764BB-127【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)アウトレット
¥12,8003,198

ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。
カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。
ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。
外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。
サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:10m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7Aアズワン品番65-9281-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする