※サンプル画像
東リ
ソコイタリ インスピレーション GX-8000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(16枚)
注文コード
14581659
品番
GX8061
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
優美な光沢糸が奏でる、穏やかな地模様と個性的な追風模様。グッドデザイン賞受賞。
材質
【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布
形状
テクスチャードループパイル
寸法(mm)
500×500
パイル長(mm)
H5~L3
密度
1/12ゲージ 13.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%
全厚(mm)
8
注意
※柄の特性上、目地部分でパイルに段差は生じることがあります。
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。