曜日別特売
1800-2597 ShortShots Staggered PCX ショートショットスタッガード クローム マフラー 1800-2597 Vance&Hines 14585281

1800-2597 ShortShots Staggered PCX ショートショットスタッガード クローム マフラー 1800-2597 Vance&Hines 14585281
1800-2597 ShortShots Staggered PCX ショートショットスタッガード クローム マフラー 1800-2597 Vance&Hines 14585281

ShortShots Staggered PCX ショートショットスタッガード クローム マフラー 1800-2597

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14585281品番1800-2597
参考基準価格(税別)¥149,100販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1800-2597
バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。ショートタイプの2-2タイプエキゾースト。リアタイヤ手前でスラッシュカットされたエキゾーストはスタイリッシュな2重構造で、ショートタイプならではのバンス&ハインズ伝統のホットロッドサウンドを奏でます。また、車体を軽快に見せることはもちろん、リアタイヤの露出が増え、ホイールカスタムを目立たせる効果もあります。フルカバーヒートシールドでマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。
販売備考:旧品番17225のキャタライザー仕様。適合注意!FXSB/FXSBSE(ブレイクアウト)へは取付不可。オプションバッフル設定無し。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 12-17
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定なし

付属品マフラー取付用ハードウェアオプション設定なし材質スチールクロームタイプフルエキゾースト表面仕上げクロームメッキ
注意
※一般公道使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする