曜日別特売
1010-2951 VO2 エアインテイク Falcon ファルコン フォージドカーボン 1010-2951 Vance&Hines 14587365

1010-2951 VO2 エアインテイク Falcon ファルコン フォージドカーボン 1010-2951 Vance&Hines 14587365
1010-2951 VO2 エアインテイク Falcon ファルコン フォージドカーボン 1010-2951 Vance&Hines 14587365

VO2 エアインテイク Falcon ファルコン フォージドカーボン 1010-2951

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14587365
品番
1010-2951
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1010-2951
VO2ファルコンは、ボルトオンパーツでパワーとトルク向上を望むパーフォーマンス重視のユーザーのために開発されました。クローム、マットブラック、編込カーボン、フォージッドカーボンをラインナップ。加えてミルウォーキーエイト用のみ個性的なルックスのファルコンステンレスもあります。90度タイプで先端がスラッシュカットされており非常にシンプルでアグレッシブなデザイン。純正90度エアクリーナーはミルウォーキーエイト117のみ装備ですが、VO2ファルコンで他のファミリーにも適合します。オプションでレインカバーの設定あり。
販売備考:ロワーフェアリング装着モデルには取付できません。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16
タイプ:エアクリーナーキット FALCON(ファルコン)
色[カラー]:フォージドカーボン
材質[素材]:カーボンファイバー/アルミ
仕上げ(表面処理):ナチュラルフィニッシュ
付属品:取付用ハードウェア

付属品
取付用ハードウェア
材質
カーボンファイバー/アルミ
フォージドカーボン
タイプ
エアクリーナーキット FALCON(ファルコン)
表面仕上げ
ナチュラルフィニッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする