71462 VO2 エアインテイク Radiant V レイディエントファイブ クローム 71462 Vance&Hines 14587749

画像はイメージです。

71462 VO2 エアインテイク Radiant V レイディエントファイブ クローム 71462 Vance&Hines 14587749
71462 VO2 エアインテイク Radiant V レイディエントファイブ クローム 71462 Vance&Hines 14587749

VO2 エアインテイク Radiant V レイディエントファイブ クローム 71462

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14587749
品番
71462
参考基準価格(税別)¥60,200販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:71462
マッスルカーのホイールを連想させるルックスを持つファイブスポークタイプのエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの4色設定。
販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。別売レインカバー品番:22932
適合情報:
ハーレー[HARLEY] トライクファミリー 17-22
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
タイプ:エアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ)
色[カラー]:クローム
材質[素材]:軟鋼
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付用ハードウェア

付属品
取付用ハードウェア
材質
軟鋼
色
クローム
タイプ
エアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ)
表面仕上げ
クロームメッキ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする