曜日別特売
80M-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付) B型シクネスゲージ シム&ゲージ 14595826

80M-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付) B型シクネスゲージ シム&ゲージ 14595826
80M-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付) B型シクネスゲージ シム&ゲージ 14595826
80M-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付) B型シクネスゲージ シム&ゲージ 14595826
80M-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付) B型シクネスゲージ シム&ゲージ 14595826

B型シクネスゲージ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1セット長さ(mm)75厚さ(mm)0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00注文コード14595826品番80M-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。

材質SK2~5(新NO.SKS81 SK85 SK95)炭工具鋼及び同等品2.0/3.0はS55C~S60C相当品(焼無)長さ(mm)75厚さ(mm)0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00リーフ枚数13RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする