CDLQB50-60DCM-B-F7BASDPC ロック付薄形シリンダ (CDLQB50-6~) SMC 14596601

ロック付薄形シリンダ (CDLQB50-6~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)60
内容量1個注文コード14596601品番CDLQB50-60DCM-B-F7BASDPC
参考基準価格(税別)¥43,180販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
60
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする