キャプテン
「日本製」メルヘンポケットペンケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
種類
格子柄
注文コード
14599396
品番
330184
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
種類
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
アルコールで拭ける衛生的なペンケース。ポケットの中身をキレイに整理。ラミネート加工で撥水バッチリ。アルコール拭きもOK。クリップでポケットなどに挟める。クリップは取り外し可。
材質
綿100%(ラミネート加工)
質量(g)
約40
種類
格子柄
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
15×13×0.5
繰り返し・詰め替え
対応