Z-510 クリアスーツ ZIPLOA 14602467

クリアスーツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード14602467品番Z-510
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

簡易な用途に向く代表的なレインスーツ。学校の課外活動などにもおすすめです。 フードは取り外し可能&クリアメガネで良好な視界を確保しています。上着の前立ては水の侵入をしっかりガードします。袖口も水の侵入を防ぐ二重袖になっており、リーズナブルな価格ながらも基本的な合羽の機能をピンポイントで抑えた商品です。

用途
テーマパーク
野外ライブ
野外フェス
アウトドア
災害時
登山
林間学校
宿泊学習
課外活動
スポーツ観戦
クリアサイズ3L胸囲(cm)129混率(%)ポリ塩化ビニル100%股下(cm)80着丈(cm)85適応身長(cm)175~185裄丈(cm)88ワタリ(cm)40.25適応胸囲(cm)102~110適応ウエスト(cm)94~104
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする