M6x90 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里) 14607008

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(4本)
ねじの呼びM6
長さ(mm)90
ねじピッチ1
内容量1パック(4本)注文コード14607008品番M6x90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
少内容量ねじパック品です。

用途各種締結に。種別全ねじ長さ(mm)90材質/仕上鉄/ユニクロームめっきねじピッチ1頭部形状六角頭ねじの呼びM6六角軸二面幅(mm)10ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 治具の固定用
サービス業

必要な長さのボルトが購入できてよかったです。
しっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする