OHSATO(大里)
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4本)
1パック(4本)
1パック(8本)
1パック(2本)
ねじの呼び
M10
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
40
8
10
12
15
18
20
25
30
35
40
45
50
65
75
90
100
120
ねじピッチ
1.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全61種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
14607157
品番
M10x40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
少内容量ねじパック品です。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
長さ(mm)
40
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
ねじピッチ
1.5
頭部形状
六角頭
ねじの呼び
M10
六角軸二面幅(mm)
17
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。