OHSATO(大里)
六角ボルト 全ねじ ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4本)
1パック(8本)
1パック(4本)
1パック(2本)
ねじの呼び
W1/2
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
長さ(mm)
45
20
25
32
38
50
65
75
90
16
100
45
ねじピッチ(山数/inch)
12
20
18
16
12
全34種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
14607611
品番
W1/2x45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
ねじ部はウイット(インチ)ねじになっている少内容量ねじパック品です。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
長さ(mm)
45
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
頭部形状
六角頭
ねじピッチ(山数/inch)
12
ねじの呼び
W1/2
六角軸二面幅(mm)
21
ねじ山種類
ウイット
注意
※締め付け過ぎに注意してください。