曜日別特売
W1/2x75 六角ボルト 全ねじ ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里) 14607638

六角ボルト 全ねじ ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(2本)
ねじの呼びW1/2
長さ(mm)75
ねじピッチ(山数/inch)12
内容量1パック(2本)注文コード14607638品番W1/2x75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
ねじ部はウイット(インチ)ねじになっている少内容量ねじパック品です。

用途各種締結に。種別全ねじ長さ(mm)75材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじピッチ(山数/inch)12ねじの呼びW1/2六角軸二面幅(mm)21ねじ山種類ウイット
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする