M12x35 六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里) 14607997

六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(2本)
ねじの呼びM12
長さ(mm)35
ねじピッチ1.75
内容量1パック(2本)注文コード14607997品番M12x35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
少内容量ねじパック品です。

用途各種締結に。種別全ねじ長さ(mm)35材質/仕上ステンレスSUS304ねじピッチ1.75頭部形状六角頭頭部高さ(mm)8ねじの呼びM12六角軸二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする