OHSATO(大里)
六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2本)
1パック(4本)
1パック(2本)
ねじの呼び
M12
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
50
20
25
30
35
40
50
60
70
80
90
100
ねじピッチ
1.75
1
1.25
1.5
1.75
全42種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
14608015
品番
M12x50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
少内容量ねじパック品です。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
長さ(mm)
50
材質/仕上
ステンレスSUS304
ねじピッチ
1.75
頭部形状
六角頭
頭部高さ(mm)
8
ねじの呼び
M12
六角軸二面幅(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。